アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 天井ホウキ
外壁ブラシF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63040401
品番
LL598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外壁用やわらかブラシ
用途
住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)
柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。
ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。
ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。
柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます
柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×78×1675
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。