パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63040426 品番TSJ-850
参考基準価格(税別)¥27,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。

用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利 付属品プラスチックケース トラスコ品番207-2302 セット内容プラスチックケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 高さ(mm)121〜381 ハンドル長さ(mm)375 揚力(kN[tf])8.5(0.85) アズワン品番64-8745-91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
タイヤ交換
製造業

安価な商品を避けて、購入しましたが、下げる際にのノブが小さく微調整が難しい。想像以上に力を要する。安価な物は最もひどいのでしか。購入ご検討であれば、最安値の物かもっと高価な物をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
1人が参考にしています
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする