アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の スポンジたわし
両面使えるブラシスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63040437
品番
KT744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途
直径8センチ
両面使えるブラシスポンジキッチン用
汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ
シンク、三角カゴ、ドレーンカゴ、水栓金具等のキッチンまわりのお掃除に!
材質
スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×25