アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の フローリングワイパー
アズマ工業の フローリングワイパー本体
sm@rt フローリングワイパーF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63040471
品番
sm@rt555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
磁石ですっきり収納!フローリングワイパーF
用途
洗濯機・例憎悪に自社腕ピタッと張り付くので収納場所を取りません。
約30×20cm(各社共通サイズ)の市販のウエットシート・ドライシートが取り付けられます。シートは別売りです
好きな長さに調整できる伸縮柄タイプ(使用時全長:約69〜109cm)
材質
ヘッド:ABS樹脂 パッド:EVA樹脂 柄:アルミ 磁石:ゴム磁石
質量(g)
288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×1085×100