窓・網戸 楽絞りワイパーF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63040498 品番WD322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄

用途
マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。
洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。
ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。
「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。
拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。
絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます
コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。
その他、「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。
また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます
スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。
材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ 質量(g)292 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×1140(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810〜1140
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、水切りゴムの摩耗や、モップ糸のほつれ等の原因となるのでお避けください。
※・水切りゴムが劣化するため、洗剤を使用した際は、清掃面を水でよく洗い流してから水切りしてください。また、使用後は本体を水でよく洗い流してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・使用後はよく乾燥させ、ゴムにクセがつかないように保管してください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする