ハードスポンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン/ダークブルー 注文コード63040514 品番HSF203-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

4色の用途分けで交差汚染防止になります。
スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。
バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
ハード・ソフトに使える両面タイプです。
ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
トラスコ品番195-2124 厚さ(mm)30 材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工) グリーン/ダークブルー 質量(g)10.5 縦(mm)115 横(mm)75 アズワン品番64-8557-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする