曜日別特売
SLTN-178-W シリコントング TRUSCO 63040584

SLTN-178-W シリコントング TRUSCO 63040584
SLTN-178-W シリコントング TRUSCO 63040584
SLTN-178-W シリコントング TRUSCO 63040584
SLTN-178-W シリコントング TRUSCO 63040584

シリコントング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)178
ホワイト
内容量1本注文コード63040584品番SLTN-178-W
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3451幅(mm)30全長(mm)178材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレスホワイト質量(g)39アズワン品番64-8690-21
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。缶詰の切り口や刃物等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040609
2023-07-08
用途: 料理を作る時
サービス業

炒め物から、オーブン使用時まで何にでも使える。軽くてお手入れもしやすいし、色がキレイなのでそのままサラダトングや食卓に出せて最高です。
小さいサイズは子供でも扱いやすいので、食卓のとりわけにもオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする