曜日別特売
SLTN-288-R シリコントング TRUSCO 63040636

SLTN-288-R シリコントング TRUSCO 63040636
SLTN-288-R シリコントング TRUSCO 63040636
SLTN-288-R シリコントング TRUSCO 63040636
SLTN-288-R シリコントング TRUSCO 63040636

シリコントング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)228
レッド
内容量1本注文コード63040636品番SLTN-288-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。

用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3454幅(mm)40全長(mm)228材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレスレッド質量(g)71アズワン品番64-8690-24
注意
※直接火にふれたり、電子レンジに使用しないでください。
※みがき粉やたわし等、硬いものでこすると傷がつくことがあります。缶詰の切り口や刃物等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040609
2023-07-08
用途: 料理を作る時
サービス業

炒め物から、オーブン使用時まで何にでも使える。軽くてお手入れもしやすいし、色がキレイなのでそのままサラダトングや食卓に出せて最高です。
小さいサイズは子供でも扱いやすいので、食卓のとりわけにもオススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする