※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040749
品番
ALB-18F
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
つまみ付きで持ちやすい形状です。
質量(g)
60
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
18cm
外寸法・高さ(mm)
33
外寸法・幅(mm)
188
適合本体
ALB-18
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7409
アズワン品番
64-8405-76
注意
※本体は別売です。