※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 真空取出口接続ねじと兼用 注文コード63040778 品番ZP3M-T3060WBFS-S32
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は真空取出口など42種類から選べます 他の種類を見る

・滑り止め付長円ベロウ形追加
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径Φ100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

材質FS61(フッ素系ゴム) 接続形式直接取付 パッドサイズ(mm)30×60 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状長円ベロウ形 真空取出口接続ねじと兼用 メッシュフィルタなし 接続ねじ形状角アダプタ 接続ねじサイズ31.8mm
関連資料:カタログ(10.5MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする