※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの ボウル
アルミボール フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040803
品番
ALB-36F
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つまみ付きで持ちやすい形状です。
質量(g)
360
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
36cm
外寸法・高さ(mm)
55
外寸法・幅(mm)
390
適合本体
ALB-36
用途
混ぜる・こねる・和える用途に。
トラスコ品番
206-7421
アズワン品番
64-8405-97
注意
※本体は別売です。