TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
アルミ検食器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63040828
品番
AFS-150
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
中のボックスがセットされてる容器です。
用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
トラスコ品番
207-2803
セット内容
ボックスS 9個
材質/仕上
シルバーアルマイト
質量(g)
250
本体寸法(mm)
150×150×38
呼称
普及型
ボックス収納数(個)
S×9個
アズワン品番
64-8403-96
注意
※ボックス付