※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 保存容器・調味料入れ
TRUSCOの キッチンポット
アルミ取手付容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63040846
品番
ARCKJ-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途
蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番
206-8708
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
375
呼称
2L
アズワン品番
64-8408-24
外寸法・幅(mm)
235
外寸法・高さ(mm)
118
注意
※かぶせ蓋付です