※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARCKJ-220B アルミ取手付容器 TRUSCO 63040855 ARCKJ-220B アルミ取手付容器 TRUSCO 63040855 ARCKJ-220B アルミ取手付容器 TRUSCO 63040855

アルミ取手付容器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63040855 品番ARCKJ-220B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。

用途蓋が必要な搬送用に。 トラスコ品番206-8710 材質/仕上アルミニウム 質量(g)505 呼称 アズワン品番64-8408-26 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)138
注意
※かぶせ蓋付です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする