※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 保存容器・調味料入れ
TRUSCOの キッチンポット
アルミ取手付容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63040873
品番
ARCKS-143
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途
蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番
206-8711
セット内容
かぶせ蓋・中皿付
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
480
外寸(mm)
Φ143×125
呼称
一食用
中皿寸法(mm)
Φ141×51
内径×深さ(mm)
130×125
アズワン品番
64-8408-27
外寸法・幅(mm)
177
外寸法・高さ(mm)
130
注意
※かぶせ蓋・中皿付