※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALB-225 アルミ深型バット 本体 TRUSCO 63040907 ALB-225 アルミ深型バット 本体 TRUSCO 63040907

アルミ深型バット 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63040907 品番 ALB-225
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。

質量(g)180 材質/仕上シルバーアルマイト 呼称B-23 外寸法・高さ(mm)85 外寸法・幅(mm)225 適合フタALBF-225 用途食品等の容器として。 トラスコ品番207-4002 アズワン品番64-8405-82
注意
※本体と蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする