※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
アルミ深型バット 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63040934
品番
ALB-378
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
質量(g)
550
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
B-38
外寸法・高さ(mm)
105
外寸法・幅(mm)
878
適合フタ
ALBF-878
用途
食品等の容器として。
トラスコ品番
207-4005
アズワン品番
64-8405-98
注意
※本体と蓋は別売です。