※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALBF-200 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63040968 ALBF-200 アルミ深型バット フタ TRUSCO 63040968

アルミ深型バット フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63040968 品番 ALBF-200
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

深型のアルミ容器です。

質量(g)75 材質/仕上シルバーアルマイト 呼称B-20 外寸法・高さ(mm)10 外寸法・幅(mm)213 適合本体ALB-200 用途食品等の容器として。 トラスコ品番207-4008 アズワン品番64-8406-11
注意
※本体と蓋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする