※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
アルミ深型バット フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63041004
品番
ALBF-378
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
深型のアルミ容器です。
質量(g)
300
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
B-38
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・幅(mm)
392
適合本体
ALB-378
用途
食品等の容器として。
トラスコ品番
207-4012
アズワン品番
64-8406-15
注意
※本体と蓋は別売です。