のぼり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63041029 品番TNB-1S26634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的なサイズののぼりです。

用途屋内・屋外での販促や宣伝等 トラスコ品番207-3509 材質/仕上ポンジ(ポリエステル) 高さ(mm)1800 質量(g)80 間口(mm)600 表示内容OPEN アズワン品番64-8730-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする