TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの のぼり
TRUSCOの のぼり本体
のぼり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
いらっしゃいませ
注文コード
63041056
品番
TNB-1S9799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
表示内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的なサイズののぼりです。
用途
屋内・屋外での販促や宣伝等
トラスコ品番
207-3515
材質/仕上
ポンジ(ポリエステル)
高さ(mm)
1800
質量(g)
80
間口(mm)
600
表示内容
いらっしゃいませ
アズワン品番
64-8729-90