のぼり旗

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63041153 品番TNB-3S2849
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

啓蒙活動や安全標識としてご使用いただけるのぼり旗です。

トラスコ品番207-5967 材質/仕上基材:ポリエステル 質量(g)80 縦(mm)1800 横(mm)600 表示内容ただ今工事中 アズワン品番64-8729-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする