※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルディスプレイボックス(5面) 正方形

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63041196 品番 ACB-101010
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。

トラスコ品番208-1059 幅(mm)100 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル樹脂 透明 高さ(mm)100 質量(g)180 奥行(mm)100 アズワン品番64-8399-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63041196
2022-12-15
用途:
商品のディスプレイ
サービス業

単体での使用に意義はないのでが、もひとつ積み重ねて使いたいときに使えるに、別売でも第6面用の接続パーツが用意してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする