※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルディスプレイボックス(5面) 正方形

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63041205 品番 ACB-202020
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。

トラスコ品番208-1060 幅(mm)200 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル樹脂 透明 高さ(mm)200 質量(g)715 奥行(mm)200 アズワン品番64-8399-42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63041196
2022-12-15
用途:
商品のディスプレイ
サービス業

単体での使用に意義はないのでが、もひとつ積み重ねて使いたいときに使えるに、別売でも第6面用の接続パーツが用意してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする