TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの 汎用ディスプレイ
TRUSCOの ディスプレイボックス
アクリルディスプレイボックス(5面) 正方形
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041214
品番
ACB-303030
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
トラスコ品番
208-1061
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル樹脂
色
透明
高さ(mm)
300
質量(g)
1580
奥行(mm)
300
アズワン品番
64-8399-46