TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの 汎用ディスプレイ
TRUSCOの ディスプレイボックス
アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041223
品番
ACB-101020
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。
質量(g)
295
材質/仕上
アクリル樹脂
奥行(mm)
100
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
200
色
透明
幅(mm)
100
トラスコ品番
208-1062
アズワン品番
64-8399-39