アクリルディスプレイボックス(5面) 長方形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63041266 品番 ACB-203005
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

5面アクリルのディスプレイボックスです。
展示用途以外にも幅広く使用できます。

質量(g)357 材質/仕上アクリル樹脂 奥行(mm)300 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 透明 幅(mm)200 トラスコ品番208-1065 アズワン品番64-8399-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする