TRUSCO
貫通端子台 貫通用
(1件のレビュー)
取扱い終了
極数
6
3
4
6
2
8
長さ(mm)
74.5
77
93
125
69
90
111
84
138
192
49
50.0
62
63.0
75
76.0
101
102.0
128.0
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041309
品番
TOTB-762T-6P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5678
長さ(mm)
74.5
幅(mm)
13
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
30.5
質量(g)
28.3
極数
6
定格
250V-24A
取付ピッチ(mm)
9.5
アズワン品番
64-8732-72
ビスの呼び
M4