TRUSCO
中継端子台 中継用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
極数
8
2
3
4
6
8
幅(mm)
35
27
50
60
35
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041799
品番
TOTB-240-8P-FB
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
電線を中継接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
トラスコ品番
207-5749
長さ(mm)
119.0
幅(mm)
35
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
高さ(mm)
24
質量(g)
119.7
極数
8
定格
600V-35A
取付ピッチ(mm)
12.5
アズワン品番
64-8732-33
ビスの呼び
M4