セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63041887 品番 25S-902-1A-W
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。

トラスコ品番207-9504 質量(g)36 接点構成1a 動作90°2ノッチ アズワン品番64-8357-67 取付穴寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする