TRUSCO
TRUSCOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TRUSCOの スイッチ
TRUSCOの セレクタスイッチ
セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63041905
品番
25S-902-1A1B-W
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。
トラスコ品番
207-9502
色
白
質量(g)
46
接点構成
1a-1b
動作
90°2ノッチ
アズワン品番
64-8357-65
取付穴寸法(mm)
25