商品外観

7005855 レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー 63041968 7005855 レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー 63041968

レーザー距離計 トゥルーパルス360i

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63041968 品番7005855
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。

用途測量、建築、災害時の斜面計測など 性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ 質量(g)382.6(電池含む) 電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能) 最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m) 倍率望遠:5倍 精度傾斜:0.1°(0°〜±30°)、0.2°(±30°〜±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物) センサー傾斜:上下±90°、方位角:0〜359.9° 対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能) 測定単位0.1m 測定範囲(m)0.5〜2500 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角 使用環境温度(℃)-20〜+60 モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角 レーザークラス1クラス(アイセーフ) サイズ(mm)88×43.4×118.3 防水性躯体:IP67 Bluetooth対応
関連資料:カタログPDF(0.73MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする