TRUSCO
TRUSCOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
TRUSCOの スイッチ
TRUSCOの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63042018
品番
25P-1AM-Y
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
トラスコ品番
207-7726
質量(g)
31.5
接点構成
1a
ボタン色
黄
動作
モーメンタリー
アズワン品番
64-8357-59
取付穴寸法(mm)
25