押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63042054 品番 25P-1AM-GN
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。

トラスコ品番207-7724 質量(g)31.5 接点構成1a ボタン色 動作モーメンタリー アズワン品番64-8357-57 取付穴寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする