鉛フリーやに入りはんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63042334 品番 TSAC305P3-0.6
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトで扱いやすいです。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリー製品です。

用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 トラスコ品番207-5811 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220 アズワン品番64-8743-36 線径(mm)0.6
注意
※板金、機械部品には使用できません。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする