配管・配線用鉛フリーはんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63042517 品番 TSC1.0-500
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。

用途
配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
質量(g)500 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 線径(mm)1.0 融点(℃)227 仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応 トラスコ品番207-5818 アズワン品番64-8744-46
注意
※フラックス別売りです。
※はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
※はんだ付け作業を行う場合は、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
※万一、はんだが作業者に付着した場合は、速やかに 処置をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする