竹ひご箒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63042815 品番 BAL-S
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。

質量(g)200 材質/仕上 毛材 毛丈(mm)250 全長(mm)330 幅(mm)90 長さ(mm)330 トラスコ品番207-5983 アズワン品番64-8419-64 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする