※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHMV型用ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63042885 品番 KHMV-4-P
参考基準価格(税別)¥11,370 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
質量(kg)0.4 材質/仕上鋳鉄(FCD45) 全長(mm)146 適合機種KHMV-4 全幅(mm)104 全高(mm)34 トラスコ品番208-3143 アズワン品番64-8580-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする