簡易ロータリーテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63043655 品番 VSR-6
参考基準価格(税別)¥124,270 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。
360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。

用途
マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。
ワークを固定しての検査に。
トラスコ品番208-3137 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 質量(kg)17.8 全高(mm)139 耐荷重(kg)8.0 テーブル径(Φmm)160 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm アズワン品番64-8770-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする