精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63043689 品番 LPMV-4
参考基準価格(税別)¥130,160 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

並列使用が可能です。
横向きにも使用可能です。
浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。

用途研削、切削、穴あけ加工などに。 トラスコ品番208-3156 セット内容ハンドル 全長(mm)374 材質/仕上本体:鋳鉄(FC25) 質量(kg)14.2 全幅(mm)108 直角度(mm)0.04/100 全高(mm)100 平行度(mm)0.01/100 最大締付力(kN)14.7 口幅(mm)106 口開き(mm)103 口深(mm)36 アズワン品番64-8598-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする