※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUAV-4 精密二次元マシンバイス TRUSCO 63043716 PUAV-4 精密二次元マシンバイス TRUSCO 63043716 PUAV-4 精密二次元マシンバイス TRUSCO 63043716

精密二次元マシンバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63043716 品番 PUAV-4
参考基準価格(税別)¥363,400 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。

質量(kg)15 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50〜54) セット内容六角レンチ 最大締付力(kN)3 全長(mm)182 全幅(mm)110 全高(mm)167 口幅(mm)88 口開き(mm)110 口深(mm)35 直角度(mm)±0.02/100以内 平行度(mm)±0.02/100以内 トラスコ品番208-3161 アズワン品番64-8652-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする