TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス本体
精密二次元マシンバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63043725
品番
PUAV-3
参考基準価格(税別)
¥279,360
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
質量(kg)
12
材質/仕上
本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50〜54)
セット内容
六角レンチ
最大締付力(kN)
2
全長(mm)
182
全幅(mm)
110
全高(mm)
146
口幅(mm)
70
口開き(mm)
80
口深(mm)
31
直角度(mm)
±0.02/100以内
平行度(mm)
±0.02/100以内
トラスコ品番
208-3160
アズワン品番
64-8652-70