M2RW-5KG 枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO 63043987 M2RW-5KG 枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO 63043987 M2RW-5KG 枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO 63043987 M2RW-5KG 枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO 63043987

枕型分銅 M2級(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63043987 品番M2RW-5KG
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。

用途秤量の大きなはかりの校正用として。 トラスコ品番207-3026 材質鋳鉄 幅(mm)142 質量(kg)5 高さ(mm)80 奥行(mm)92 表す量5kg 精度等級M2級 アズワン品番64-8603-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/545/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする