OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63044005 品番 MLCF1-10G
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。

質量(g)10.0 奥行(mm)10 高さ(mm)18.4 表す量10g 幅(mm)10 用途分析天びんの校正用として。 トラスコ品番207-6109 材質非磁性ステンレスSUS304 等級F1級 材質(ケース)プラスチック 精度等級F1級 アズワン品番64-8610-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする