曜日別特売
MLCF1-200G OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCO 63044039

MLCF1-200G OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCO 63044039
MLCF1-200G OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCO 63044039

OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)200.0
表す量200g
内容量1個注文コード63044039品番MLCF1-200G
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。

用途分析天びんの校正用として。質量(g)200.0奥行(mm)28高さ(mm)47表す量200g幅(mm)28トラスコ品番207-6112材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級アズワン品番64-8610-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする