TRUSCO
TRUSCOの はかり
TRUSCOの 分銅/おもり
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044075
品番
MLCF1-50G
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
プラスチックケース付で保管に便利です。
質量(g)
50.0
奥行(mm)
18
高さ(mm)
29
表す量
50g
幅(mm)
18
用途
分析天びんの校正用として。
トラスコ品番
207-6116
材質
非磁性ステンレスSUS304
等級
F1級
材質(ケース)
プラスチック
精度等級
F1級
アズワン品番
64-8610-75