TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの ピンゲージ
ピンゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63044163
品番
TEP-2002
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途
H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
トラスコ品番
207-4387
長さ(mm)
50
材質/仕上
本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂
質量(g)
1.3
硬度
HRC58以上
呼び寸法(mm)
2.002
アズワン品番
64-8719-03
真円度(μm)
0.3