TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ラックピニオン式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044687
品番
ERPXY50
参考基準価格(税別)
¥36,010
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
208-1085
幅(mm)
50
厚さ(mm)
62
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
322
タイプ
XYステージ
奥行(mm)
30
平行度(μm)
運動時:50
真直度(μm)
50
アズワン品番
64-8505-44
耐荷重(N)
水平:24.5
ステージ寸法(mm)
30×50
移動方向
XY軸2方向
移動量(mm)
±16