※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ラックピニオン式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044696
品番
ERPXY60
参考基準価格(税別)
¥39,750
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
208-1086
幅(mm)
60
厚さ(mm)
62
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
476
タイプ
XYステージ
奥行(mm)
40
アズワン品番
64-8505-45