※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡
TRUSCOの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
ラックピニオン式ステージ XY軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
90
注文コード
63044705
品番
ERPXY90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,700
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
トラスコ品番
208-1087
幅(mm)
90
厚さ(mm)
62
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
質量(g)
653
タイプ
XYステージ
奥行(mm)
40
アズワン品番
64-8505-46